| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-56690665 Herst.-Nr.: VISCC1 EAN/GTIN: 5902658102776 |
| |
|
| | |
| Die 3M™ Visitor Überbrille ist leicht und besitzt stabiles, klares Polycarbonatglas, das eine wirksame Stoßbeständigkeit gewährleistet. Diese leichte Konstruktion wiegt nur 39 g und verfügt über einen integrierten Brauen- und Seitenschild für maximalen Schutz.
Schützen Sie mit der 3M™ Visitor Überbrille Ihre Sehhilfe bei leichten Arbeiten vor Flüssigkeiten und harten Objekten. Die klare Überbrille passt bequem über die meisten Korrekturbrillen. So können Sie diese tragen, ohne Schäden zu riskieren. Diese leichte Konstruktion verfügt über einen integrierten Brauen- und Seitenschild für maximalen Schutz. Diese Unisex-Brille schützt die Augen mit einer Absorption von 99,9 % der UV-Strahlung und ist mit dem 3M Sortiment an Gehörschutzprodukten und Atemschutzmasken kombinierbar. Geprüft und zugelassen in Übereinstimmung mit den europäischen Normen – CE-zertifiziert (EN 166:2001 1 FT). Eine Packung enthält eine Schutzbrille. Weitere Informationen: Merkmale | Brillenbügelmaterial | Polycarbonat (PC) | | Geschlecht | Unisex | | Form | Rechteck | | Art der Fassung | Vollrand | | Material Brillengläser | Polycarbonat | | Rahmenfarbe | Transparent | | Farbe des Brillenbügels | Transparent | | UV-Schutz | Ja | | Farbe Brillengläser | klar | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 39 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m |
| | |
| |