Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G560 120 W Schwarz 2.1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G560 120 W Schwarz 2.1 Kanäle
Logitech G G560 120 W Schwarz 2.1 Kanäle
Logitech G G560 120 W Schwarz 2.1 Kanäle
Logitech G G560 120 W Schwarz 2.1 Kanäle
Logitech G G560 120 W Schwarz 2.1 Kanäle
Logitech G G560 120 W Schwarz 2.1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE2-50827687
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-001302
EAN/GTIN:
     5099206076754
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
G560 LIGHTSYNC PC-Gaming-Lautsprecher Spielbasiert Beleuchtung + Sound LIGHTSYNC RGB Durch eine Beleuchtung, die automatisch auf deine Gaming-Inhalte reagiert, versetzt dich LICHTSYNC RGB direkt in das Spielgeschehen. Die Beleuchtung und Farbe können mit den auf dem Bildschirm angezeigten Inhalten synchronisiert werden, im Rhythmus mit dem Ton reagieren oder spezielle Lichteffekte erzeugen, die von Entwicklern programmiert wurden. Stelle eine Atmosphäre ein und sorge mit ~16,8 Millionen anpassbaren Farben für ein noch aufregenderes Erlebnis. Jenseits des Monitors Wähle einen beliebigen Teil deines Monitors aus und weise ihm mithilfe von Logitech G HUB einen der vier Beleuchtungsbereiche zu. Wähle einen beliebigen Teil des Bildschirms aus und weise ihm einen der 4 Bereiche zu: links und rechts, Vorderseite und Rückseite. Die LIGHTSYNC Engine liest die Pixel-Farben auf dem Bildschirm und passt die Farbe deiner Lautsprecher dynamisch und in Echtzeit an. Dies ermöglicht eine fantastische Umgebungsbeleuchtung, die den gesamten Raum zum Teil des Gaming-Erlebnisses macht. Lässt Spiele in neuer Pracht erstrahlen Die Spielwelt lässt sich jetzt auf den gesamten Raum ausdehnen. Spielentwickler verwenden unser LIGHTSYNC SDK zum Programmieren der Farb- und Animationseffekte für jedes Spiel. Das bedeutet, dass die atemberaubenden Momente, denen Spielentwickler besondere Aufmerksamkeit schenken, mit RGB noch stärker zur Geltung kommen. Deine Lieblingsspiele. In neuem Licht. Audio Visualizer Veranstalte deine eigene Tanzparty mit Audio Visualizer. Damit wird deine Musik zum Leben erweckt. Der standardmäßige Effekt bei geringer Aktivität im Spiel ist ein pulsierendes „Atmungseffekt“-Beleuchtungsmuster. Bei hoher Aktivität im Spiel werden Lichtimpulse im Rhythmus mit der Spiel-Action ausgelöst – die Lichter an der Rückseite geben den Bass wieder, und die Lichter an der Vorderseite geben Mitten und Höhen wieder. Über den USB-Anschluss und die Logitech G HUB lassen sich Beleuchtung und Effekte anpassen. Kraftvoller 240-Watt-Sound Die explosive Wirkung der Spitzenleistung von 240 Watt (120 Watt RMS) speist den nach unten abstrahlenden Subwoofer und die zwei Satelliten-Lautsprecher, die ausgestattet sind mit leichten, strapazierfähigen Antriebsspulen aus Metall. Dieses 2.1-Lautsprechersystem gibt jedes Detail so wieder wie von den Spiele- und Sound-Entwicklern gedacht. Und dank des einzigartigen Designs der Lautsprecher, das eine gigantische Geräuschkulisse ermöglicht, ist dies auch von einer Vielzahl unterschiedlicher Klangperspektiven aus hörbar. Ein Lautsprecher für die gesamte Klangübertragung G560 lässt sich mit mehreren Quellen verbinden und kombiniert diese: USB-Anschluss, 3,5-mm-Anschlussbuchse und Bluetooth®. Logitech Easy-Switch™ ermöglicht übergangsloses Umschalten zwischen bis zu 4 verbundenen Geräten. Entwickelt, um Grenzen zu durchbrechen Videospiele und Musik werden auf eine völlig neue Art erlebbar. Zwei Beleuchtungszonen pro Lautsprecher ermöglichen rückseitige Umgebungsprojektion zum intensiveren Eintauchen in die Spielumgebung, und die Beleuchtung an der Vorderseite sorgt für lebhaftere und aussagekräftigere Lichteffekte. LIGHTSYNC ermöglicht das individuelle Anpassen von etwa 16,8 Millionen Farben für einen ganz persönlichen Stil und vollständig individualisierte Gaming-Ausrüstung. Logitech G HUB Mit G HUB kannst du die Beleuchtung anpassen und eigene Effekte erstellen oder aus einer der erweiterten LIGHTSYNC Funktionen auswählen. Lass das Licht auf Inhalte reagieren: Spiele, Videos, Musik. Programmiere erweiterte Audio-Equalizer-Einstellungen oder aktiviere benutzerdefinierte Befehle über die G-Taste. Die Steuerung in der Hand Der Lautstärkeregler befindet sich oben am rechten Satelliten-Lautsprecher. Bluetooth®-Pairing funktioniert mit nur einem Tastendruck. Die programmierbare G-Taste schaltet standardmäßig durch die Einstellungen für die Farbhelligkeit oder kann über G HUB so programmiert werden, dass Anwendungen ausgelöst oder In-Game-Makros ausgeführt werden. Die Ein/Aus-Taste ist ebenfalls ganz leicht zu erreichen und befindet sich auf der Rückseite des rechten Satelliten-Lautsprechers.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Bluethooth-Reichweite
2.5 m
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgang
Ja
Satellitenlautsprecher
Anzahl der Satelliten
2
Satelliten Effektivwert Energie
30 W
Satellitenlautsprecherfrequenzbereich
40 - 18000 Hz
Satellitenlautsprecher Widerstand
10000 Ohm
Satellitenlautsprecher Empfindlichkeit
84 dB
Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH)
166 x 118 x 148 mm
Gewicht Satellitenlautsprecher
1790 g
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
60 W
Subwoofer Abmessungen (WxDxH)
255 x 207 x 404 mm
Tieftönergewicht
5400 g
Leistungen
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
120 W
Empfohlene Nutzung
PC/Notebook
Produktfarbe
Schwarz
Musik Energie
240 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
362 mm
Verpackungstiefe
426 mm
Verpackungshöhe
278 mm
Paketgewicht
8991 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
382 mm
Höhe des Versandkartons
306 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,08*
€ 273,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.