Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89673 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCI, SATA, U.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89673 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCI, SATA, U.2
DeLOCK 89673 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCI, SATA, U.2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-48063802
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89673
EAN/GTIN:
     4043619896738
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen U.2 Anschluss. An diesen kann eine U.2 SSD, wie z. B. die 2.5″ Intel® 750 Series NVMe SSD, angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
U.2
Ausgangsschnittstelle
PCI, SATA, U.2
Erweiterungskarte Standard
PCI 3.0
Serielle Schnittstelle
SATA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.