Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital BLUE 2 TB 2.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital BLUE 2 TB 2.5" Serial ATA III
Western Digital BLUE 2 TB 2.5" Serial ATA III
Western Digital BLUE 2 TB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE2-46147468
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD20SPZX
EAN/GTIN:
     718037847405
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
FÜR DEN TÄGLICHEN MOBILEN COMPUTEREINSATZ
Da sie in Qualität und Zuverlässigkeit den hohen WD-Standards entsprechen, bieten WD Blue-Notebookfestplatten genau die Eigenschaften, die für die tägliche, mobile Arbeit gebraucht werden.

Ein moderner Klassiker
Entwickelt und gefertigt mit der Technologie, die auch in den originalen, preisgekrönten Desktop- und Notebookfestplatten von WD zu finden ist.

Jede Festplatte hat ihre Aufgabe
Mit einer breiten Palette an Einstiegskapazitäten, Cache-Größen, Bauformen und Schnittstellen lieferbar.

In unserem Labor auf Kompatibilität getestet
Wir testen Hunderte von Systemen, Konfigurationen und eine Vielzahl von Plattformen, damit unsere Kunden auf unsere Laufwerke vertrauen können.

MÖGLICHST VIEL SPEICHER FÜR IHR NOTEBOOK
Mit höchstmöglicher Speicherdichte auf kleinstem Raum bieten mobile WD Blue-Festplatten maximale Kapazität für Ihr Notebook.

HOCHMODERNES DESIGN
Konstruiert mit einem Aufbau aus Leichtmetall und einem stabilen Tied-Shaft-Motor, der die Dauerfestigkeit um etwa 30 % erhöht. Diese Bauweise ermöglicht eine stabilere Struktur ohne Einschränkung der Leistung oder erhöhten Stromverbrauch.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Laptop
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
3.5 ms
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Höhe
7 mm
Tiefe
100.2 mm
Gewicht
90 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Energieverbrauch (lesen)
1.7 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.7 W
Energieverbrauch (idle)
0.5 W
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD10SPZX
ab € 49,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.