Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 28776 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 28776 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 600 mAh
AGI 28776 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 600 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE2-40230151
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     28776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.