Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-786326 Herst.-Nr.: DT7391T-QZ EAN/GTIN: 5035048089347 |
| |
|
| | |
| EXTREME Impact Torsion Schrauber-Bit 5 x Pz2
- Optimale Bit-Flexibilität für maximale Lebensdauer bei hohen Drehmomenten. - Bit-Kopf mit hoher Passgenauigkeit verhindert ein Abrutschen im Schraubkopf und ermöglicht somit eine längere Standzeit. - 50mm Extreme Impact Torsion Bit passend zum magnetischen Bit-Ring. Mit 10x stärkerer Magnetkraft für optimale Einhand-Bedienung Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 50 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 5 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv | | Magnetisch | Ja | | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 2 | Verpackungsdaten | Schaftform | Hexagonal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, dewalt bit-satz, bit satz, torsions-bit pz 2 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,252* | € 1,892* | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,29* | € 1,95* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 19,95* | ab € 1,336* | € 2,24* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 8,19* | € 11,96* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 14,39* | € 20,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|