Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-786318 Herst.-Nr.: DT70532T-QZ EAN/GTIN: 5035048088463 |
| |
|
| | |
| EXTREME Impact Torsion Schrauber Bit 2 x PH2
- Optimale Bit-Flexibilität für maximale Lebensdauer bei hohen Drehmomenten. - Bit-Kopf mit hoher Passgenauigkeit verhindert ein Abrutschen im Schraubkopf und ermöglicht somit eine längere Standzeit. - 50mm Extreme Impact Torsion Bit passend zum magnetischen Bit-Ring. Mit 10x stärkerer Magnetkraft für optimale Einhand-Bedienung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 50 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 2 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips | | Phillips Schraubendreher-Bits | PH 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,79* | € 4,16* | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,31* | € 4,89* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 19,95* | ab € 2,98* | € 4,90* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 10,70* | € 15,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,395* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|