Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio RG-110035 Raclette Grill 8 Person(en) 1400 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio RG-110035 Raclette Grill 8 Person(en) 1400 W Schwarz
Emerio RG-110035 Raclette Grill 8 Person(en) 1400 W Schwarz
Emerio RG-110035 Raclette Grill 8 Person(en) 1400 W Schwarz
Emerio RG-110035 Raclette Grill 8 Person(en) 1400 W Schwarz
Emerio RG-110035 Raclette Grill 8 Person(en) 1400 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38758554
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     RG-110035
EAN/GTIN:
     7350034657767
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Heißer Stein
Raclette
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Energie
Leistung
1400 W
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rechteckig
Größe der Grilloberfläche (B x T)
458 x 229 mm
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
403 mm
Weitere Suchbegriffe: Raclette-Grill, Raclettegrill, dönergrill
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.