Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Barracuda ST3000DM007 Interne Festplatte 3 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Barracuda ST3000DM007 Interne Festplatte 3 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate Barracuda ST3000DM007 Interne Festplatte 3 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37422615
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST3000DM007
EAN/GTIN:
     7636490078170
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
3000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Anzahl der HDD Köpfe
3
Durchschnittliche Wartezeit
6 ms
Bytes pro Sektor
4096
Start-/Stopp-Zyklen
300000
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Drive Ready Time
10 s
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
20.17 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
490 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.25 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Höhe bei Betrieb
-304 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-304 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
80 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.25 W
Energieverbrauch (idle)
2.5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
2 A
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.