Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 29121 Computerkühlsystemteil/-zubehör Anpassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 29121 Computerkühlsystemteil/-zubehör Anpassung
Alphacool 29121 Computerkühlsystemteil/-zubehör Anpassung
Alphacool 29121 Computerkühlsystemteil/-zubehör Anpassung
Alphacool 29121 Computerkühlsystemteil/-zubehör Anpassung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37344019
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     29121
EAN/GTIN:
     4250197291217
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Alphacools Eiszapfen Serie ist zukunftsweisend und zeichnet sich aus durch hervorragende Verarbeitung und hohen Durchfluss.

Der Alphacool Eiszapfen Filter aus Acryl eignet sich ideal für Wasserkühlsysteme mit Microstrukturkühlern. Der Filter verhindert das Verstopfen eines Microstrukturkühlers, da sich solche Kühler aufgrund der kleinen Strukturen kaum noch manuell reinigen lassen.

Der Filter ist so konstruiert, dass ein Widerstand durch das Sieb nicht vorhanden ist, im Gegenteil: Der Durchflusswert des Siebes ist ca. 50% größer ausgelegt als ein Schlauch mit 8mm Innendurchmesser und ca. 30% größer als ein Schlauch mit 10mm Innendurchmesser. Somit ist dieser Filter ideal geeignet für High-Flow Systeme. Erst wenn der Filter mehr als 30% bzw. 50% sich zugesetzt hat, tritt eine Durchflussminderung ein.

Dieser Filter ist in drei verschiedenen Farbvarianten vorhanden: Chrome, Deep Black und jetzt neu auch als Acryl Version.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anpassung
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Verbindender Thread
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
20 mm
Durchmesser
25 mm
Gewicht
19 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.