| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-37209486 Herst.-Nr.: 1T02T90UT0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sämtliche von uns verwendeten Tonersorten sind auf die verschiedenen spezifischen Anforderungen unserer Systeme abgestimmt.
UTAX-Originaltoner ist weder toxisch noch karzinogen, d. h. die sachgemäße Verwendung ist unbedenklich. Die dafür notwendigen Prüfverfahren werden in anerkannten Laboratorien nach dem sogenannten AMES-Testverfahren durchgeführt. Die Ergebnisse werden in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern festgehalten.
Einige unserer Kopier-, Druck- und Faxsysteme verfügen über ein geschlossenes Tonersystem, das jede direkte Berührung mit dem Toner vermeidet. Tonerreste fallen in diesen fortschrittlichen Sytemen überhaupt nicht mehr an. Restentleerte Tonerkartuschen gelten als Verpackungsmaterial und werden von unseren Fachhändlern kostenlos zurückgenommen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Utax | | Kompatibilität | P-4531DW/4536 | | Schwarztoner Seitenleistung | 12500 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Triumph Adler, Toner Cartridge Triumph Adler, Toner Triumph Adler, Tonerkartusche Triumph Adler, Tonerkassette Triumph Adler, Lasertoner UTAX, Toner Cartridge UTAX, Toner UTAX, Tonerkartusche UTAX, Tonerkassette UTAX, utax toner black, lasertoner triumph adler, toner triumph adler schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |