Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61806640 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 61806640 Elektrische Leitungen
Lapp 61806640 Elektrische Leitungen
Lapp 61806640 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     4147-M0233090
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25.7 mm
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
200 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 7,89961*
€ 9,06961*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 9,2611*
€ 10,5511*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 10,67*
50
pro Meter
€ 65,00*
ab € 9,6026*
€ 10,9626*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 10,28*
€ 11,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,06961*
€ 10,79284
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,89961*
€ 9,40054
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,89961* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 453,4805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61806710
ab € 1,8482*
Zubehör
Lapp Kabel
61806678
ab € 1,6882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.