Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link M7650 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link M7650 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
TP-Link M7650 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
TP-Link M7650 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36975635
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     M7650 V1.1
EAN/GTIN:
     6935364095987
Suchbegriffe:
Android Smartphones
DSL Router
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
149 mm
Verpackungstiefe
101 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
260 g
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
macOS
Zertifizierung
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
Gewicht und Abmessungen
Breite
112.5 mm
Tiefe
66.5 mm
Höhe
16 mm
Design
Gerätetyp
Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Marktpositionierung
Tragbar
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
1.44 "
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
600 Mbit/s
Ethernet LAN Charakteristiken
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Antenne
Antennentyp
Intern
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
Edge, GPRS, GSM, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS
2G-Standards
Edge, GPRS, GSM
3G-Standards
DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
2G-Bänder werden unterstützt
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
900,2100 MHz
Anzahl der gleichzeitigbenutzende SIM-Karten
1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
M7450
ab € 92,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.