Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-SMA-TP-T237-B Überwachungskamerazubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-O-SMA-TP-T237-B Überwachungskamerazubehör
Mobotix MX-O-SMA-TP-T237-B Überwachungskamerazubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36601418
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-SMA-TP-T237-B
EAN/GTIN:
     4047438030045
Suchbegriffe:
Domekamera
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
890 g
Bildsensor
Auflösung
336 x 252 Pixel
Bildwinkel, horizontal
45 °
Bildwinkel, vertikal
32 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.170,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.386,30*
€ 4.029,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.349,38*
€ 3.985,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.242,48*
€ 3.858,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.191,35*
€ 3.797,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.170,99*
€ 3.773,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.