Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XP 14mm F2.4 SLR Standardobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang XP 14mm F2.4 SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang XP 14mm F2.4 SLR Standardobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36478804
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1113801102
EAN/GTIN:
     8809298880743
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Manueller Fokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.08 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
18/14
Objektivtyp
Standardobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.28 m
Objektivanschluss
Canon EF
Blendenbereich (F-F)
2,4 - 22
Feste Brennweite
14 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Länge (mm)
109.4 mm
Gewicht
791 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 614,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,60*
€ 824,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,28*
€ 808,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,74*
€ 792,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,79*
€ 774,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,49*
€ 731,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.