Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta 66144 Mikroskop 250x Digitales Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta 66144 Mikroskop 250x Digitales Mikroskop
Reflecta 66144 Mikroskop 250x Digitales Mikroskop
Reflecta 66144 Mikroskop 250x Digitales Mikroskop
Reflecta 66144 Mikroskop 250x Digitales Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35937319
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     66144
EAN/GTIN:
     4005039661440
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Weitere Informationen:
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Kamera-Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Unterstützte Bildformate
JPG
Unterstützte Videoformate
AVI
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
30 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
214 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
250 x
Beleuchtung
Ja
Minimale Vergrößerung
60 x
Beleuchtungsart
LED
LED Farbe
Weiß
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
4
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.