Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netatmo NOC01-DE Sicherheitskamera Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netatmo NOC01-DE Sicherheitskamera Drinnen
Netatmo NOC01-DE Sicherheitskamera Drinnen
Netatmo NOC01-DE Sicherheitskamera Drinnen
Netatmo NOC01-DE Sicherheitskamera Drinnen
Netatmo NOC01-DE Sicherheitskamera Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34647784
Hersteller:
     Netatmo
Herst.-Nr.:
     NOC01-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Bildsensor
Anzahl der Sensoren
1
Kamera
Blickwinkel (FOV)
100 °
Design
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabellos
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
110 mm
Video
Megapixel insgesamt
4 MP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,11*
€ 297,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,88*
€ 294,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,94*
€ 285,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.