Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 CCS55-502X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee M18 CCS55-502X
Milwaukee M18 CCS55-502X
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34578858
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451376
EAN/GTIN:
     4002395160549
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Weitere Informationen:
Leistungen
Schnitttiefe bei (90º)
55 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
5000 RPM
Schnitttiefe bei 45º
41 mm
Schalldruckpegel
80.8 dB
Schallleistungspegel
91.8 dB
Klingenbohrung
15.87 mm
Gewicht und Abmessungen
Klingendurchmesser
165 mm
Gewicht
3200 g
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
5 Ah
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,79*
€ 591,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,51*
€ 581,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,31*
€ 565,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,45*
€ 555,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,08*
€ 545,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,11*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,17*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,23*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,25*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,61*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 226,86*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,87*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,99*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,71*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,82*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 211,54*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,59*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 203,23*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,20*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 222,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.