Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa Cat7, 100m Netzwerkkabel Orange S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa Cat7, 100m Netzwerkkabel Orange S/FTP (S-STP)
Alcasa Cat7, 100m Netzwerkkabel Orange S/FTP (S-STP)
Alcasa Cat7, 100m Netzwerkkabel Orange S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32329960
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     GC-N0063
EAN/GTIN:
     4014619721405
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
  • Übertragungseigenschaften bis zu einer Frequenz von 1000 MHz für die digitale Nachrichtenübertragung
    - Halogenfreier Mantel LSZH mit fortlaufender Metermarkierung
    - Brandklasse : FRNC-B IEC60332-1; IEC60754-2; IEC61034
    - Leiter aus blankem Kupferdraht 4x2AWG23/1
    - PIMF Folienschirm
    - 8 Adern paarweise geschirmt
    - Geflecht Schirmung als Gesamtschirm
    - Kabeldurchmesser 7,3mm
    - Geltende Normen : EN50173-1; EN50288-4-1; ISO/IEC11801; IEC61156-5
    - Einsatzgebiete : Primär (Campus); Sekundär (Riser); Tertiär (Horizontal) 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.3 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
23/1
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
1000 MHz
Zertifizierung
EN50173-1, EN50288-4-1, ISO/IEC11801, IEC61156-5, FRNC-B – IEC60332-1, IEC60754-2, IEC61034
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.