Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC TC300 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 102 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSC TC300 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 102 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
TSC TC300 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 102 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
TSC TC300 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 102 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32018105
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-059A008-20LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
TSPL-EZ
Speicherkapazität
4 MB
Flash-Speicher
8 MB
integrierte Barcodes
Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN128, EAN13, EAN8, ITF-14, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Zeichensatz
8
Zertifizierung
FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, CoC-Mexico
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Mitgelieferte Software
Windows labeling
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Produktfarbe
Beige
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Parallelanschlüsse
1
RS-232 port
1
Optionale Konnektivität
Bluetooth, Wireless LAN
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Uhrfunktion
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
102 mm/sek
Maximum Druckweite
112 mm
Druckfarben
Schwarz
Mindestdrucklänge
1016 mm
Gedrehtes Drucken
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
90 W
AC Eingangsspannung
100- 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
2.5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.75 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
259.3 mm
Höhe
191.5 mm
Gewicht
2200 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
40 mm
Farbbandlänge
110 m
Maximale Etikettenbreite
105.6 mm
Maximale Etikettenlänge
1 m
Maximaler Rollendurchmesser
127 mm
Medienstärke
0.06 - 0.19 mm
Kerndurchmesser
38.1 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,07*
€ 489,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,39*
€ 478,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,22*
€ 438,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,49*
€ 430,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,78*
€ 411,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,88*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 3,87*
Zubehör
ESEN
DK234SW50
ab € 5,80*
Zubehör
ESEN
DK234WE15
ab € 2,61*
Zubehör
TSC
BT-COM-0001
ab € 71,36*
Zubehör
TSC
CUT-TC200-0001
ab € 114,50*
Zubehör
TSC
CUT-TC200-0003
ab € 114,22*
Zubehör
TSC
PH-TC200-0001
ab € 91,29*
Zubehör
TSC
PEL-TC200-0001
ab € 14,49*
Zubehör
TSC
SP-COM-0002
ab € 5,42*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,52*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,76*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.