Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 733-205/033-000 Drahtverbinder 5-pole Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 733-205/033-000 Drahtverbinder 5-pole Grau
Wago 733-205/033-000 Drahtverbinder 5-pole Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31618071
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     733-205/033-000
EAN/GTIN:
     4044918849883
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Stiftleiste; 100 % fehlsteckgeschützt; mit Zugentlastung - Universalanschluss für alle Leiterarten - Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten - Für “Wire-to-Wire”-Verbindungen - 100 % fehlsteckgeschützt - Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Verbindungstyp
Male, 5-pole
Gehäusematerial
Polyamid
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
15 x 20.3 x 11.8 mm
Gewicht
2.875 g
Breite
15 mm
Tiefe
20.3 mm
Höhe
11.8 mm
Merkmale
Stecker
5-pole
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
6 A
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32204*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74204*
€ 3,26303
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32204*
€ 2,76323
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-335
ab € 9,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-128
ab € 0,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,25197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00511*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.