Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 723-611/114-000 Drahtverbinder 11-pole Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 723-611/114-000 Drahtverbinder 11-pole Grau
Wago 723-611/114-000 Drahtverbinder 11-pole Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31616804
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     723-611/114-000
EAN/GTIN:
     4050821280545
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Stiftleiste mit Snap-In-Flanschen; für Durchführungsanwendungen mit Blechdicken von 0,5 bis 2,5 mm; 11-polig; Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in; 100 % fehlsteckgeschützt; ohne voreilenden PE-Kontakt - Universalanschluss für alle Leiterarten - Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten - Für “Wire-to-Wire”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen - 3- bis 5-polige Stiftleisten sind optional mit einem voreilenden PE-Kontakt versehen - 100 % fehlsteckgeschützt - Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Gehäusematerial
Polyamid
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
101 x 27.5 x 17.5 mm
Gewicht
21.52 g
Breite
101 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
17.5 mm
Merkmale
Stecker
11-pole
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
12 A
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69877*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42877*
€ 7,65024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78877*
€ 6,88864
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33877*
€ 6,35314
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69877*
€ 5,59154
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.