Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CS-DR6201MW Autolautsprecher Rund 2-Wege 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC CS-DR6201MW Autolautsprecher Rund 2-Wege 150 W
JVC CS-DR6201MW Autolautsprecher Rund 2-Wege 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31356290
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CSDR6201MW
EAN/GTIN:
     4975769439018
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher
  • 2-Wege Koaxial.
    - Belastbarkeit 150 W max/50 W RMS.
    - Frequenzbereich: 60 - 18400Hz.
    - Schalldruckpegel: 87 dB/W.m..
    - 16 cm Konus-Tieftöner aus Carbon-Glimmer-Verbundfasermaterial
    - 2,5 cm Ausbalancierter Polyether Imid-Hochtöner.
    - Ferrit-Magnet (Tieftöner/Hochtöner).
    - Gummisicke.
    - Einbautiefe: 61.5 mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Magnettyp
Ferrit
RMS-Leistung
50 W
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Subwoofer
Woofer Magnertyp
Ferrit
Sound Drucklevel (max)
87 dB
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
150 W
Bemessungsleistung
50 W
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
60 - 18400 Hz
Hochtöner
Ja
Tweeter Magnettyp
Ferrit
Magnetgewicht
230 g
Lautsprechermembranmaterial
Polypropylen
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
61.5 mm
Gewicht
820 g
Tieftönerdurchmesser
160 mm
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
CS-DR420
ab € 21,38*
Zubehör
JVC
CS-DR520
ab € 29,92*
Zubehör
JVC
CS-DR6930
ab € 32,26*
Zubehör
JVC
CSDR6940
ab € 36,97*
Zubehör
JVC
CS-J1720X
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.