Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 81 Series I2281FWH Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC 81 Series I2281FWH Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 81 Series I2281FWH Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 81 Series I2281FWH Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 81 Series I2281FWH Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 81 Series I2281FWH Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 81 Series I2281FWH Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 81 Series I2281FWH Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 81 Series I2281FWH Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 81 Series I2281FWH Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 81 Series I2281FWH Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 81 Series I2281FWH Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 81 Series I2281FWH Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 81 Series I2281FWH Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 81 Series I2281FWH Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 81 Series I2281FWH Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 81 Series I2281FWH Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 81 Series I2281FWH Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31254216
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     I2281FWH
EAN/GTIN:
     4038986125796
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die flachste Lösung für die überzeugendste Anzeige
Dieses äußerst stilvolle Display besticht durch seinen asymmetrischen Ständer und das ultra-schlanke Design. Das Full HD IPS-Panel erzeugt aus HDMI-Eingangsquellen präzise und scharfe Bilder.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
452 mm
Paketgewicht
4300 g
VGA-Kabellänge
1.2 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, VGA
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Stromkabellänge
1.2 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-3 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Plug
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
500 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
150 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
382 mm
Gewicht (mit Ständer)
2650 g
Breite (ohne Standfuß)
500 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Jährlicher Energieverbrauch
32 kWh
Externes Netzteil
Ja
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Sicherheit
CCC, TUV-Bauart, cTUVus, CEL, CH RoHS, KC, KCC, E-standby, C-Tick N26268, VCCI, J-Moss, PSE, PSB
Zertifizierung
GOST
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Rahmenlos
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (peak)
250 cd/m²
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.248 x 0.248 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
477.5 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
268.5 mm
Pixel-Frequenz
170 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.