| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-31118715 Herst.-Nr.: 1C1500M EAN/GTIN: 6924013207116 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatibilität | Canon Maxify MB 2000 Series Canon Maxify MB 2050 Canon Maxify MB 2300 Series Canon Maxify MB 2350 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 12 ml | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon magenta, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |