Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G PGI-1500XL BK Druckerpatrone Extrahohe (Super-) Ausbeute Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G&G PGI-1500XL BK Druckerpatrone Extrahohe (Super-) Ausbeute Schwarz
G&G PGI-1500XL BK Druckerpatrone Extrahohe (Super-) Ausbeute Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31118658
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     1C1500B
EAN/GTIN:
     6924013207093
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
Canon Maxify MB 2000 Series Canon Maxify MB 2050 Canon Maxify MB 2300 Series Canon Maxify MB 2350
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
36 ml
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.