Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Ex e/Ex i geeignet 209-192


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 209-192 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 209-192 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     3517I-12557635
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-192
EAN/GTIN:
     4045454654320
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Trennschalter
reihenklemme abschlussplatten wago
trennschalter

Trennwand Ex e/Ex i geeignet 209-192

Trennwand Ex e/Ex i
3 mm dick
125,5 mm breit
orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
3 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,83*
€ 0,98*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9832*
€ 0,9832*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,02*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0308*
€ 1,0308*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0385*
€ 1,0385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9832*
€ 1,17001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.