Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 235-101 Anschlussblock 1 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 235-101 Anschlussblock 1 Orange
Wago 235-101 Anschlussblock 1 Orange
Wago 235-101 Anschlussblock 1 Orange
Wago 235-101 Anschlussblock 1 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29905345
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     235-101
EAN/GTIN:
     4044918828109
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.3 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
19.1 mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme orange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,15077*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2363*
€ 0,2812
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2163*
€ 0,2574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,19177*
€ 0,22821
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17977*
€ 0,21393
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,15077*
€ 0,17942
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/381-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/381-206
ab € 8,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-316
ab € 0,02388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-400
ab € 0,0298*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-550
ab € 2,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-700
ab € 0,0298*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00505*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.