| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-27281040 Herst.-Nr.: A7485909 EAN/GTIN: 636430073354 |
| |
|
| | |
| - Einfache Bereitstellung: werkzeuglose Installation mit ReadyRails™ II-Schnittstelle
- Wertvollen Rack-Platz sparen: kann auf 1 HE mit jeder aktuellen Dell KVM-Lösung kombiniert werden. - Umweltfreundlich: Konsole mit LED-Hintergrundbeleuchtung ohne Quecksilberrückstände wie bei herkömmlichen LCD-Konsolen - Mehrere Bildmodi: 18,5-Zoll-Breitbildmonitor unterstützt sowohl herkömmliche Server- als auch Breitbild-Bildmodi - SuperSpeed USB: zwei USB 3.0-Pass-Through-Ports für einen schnelleren Medienzugriff auf Server
Die Dell FPM185 LED-Rack-Konsole mit 1 HE bietet IT-Managern die Möglichkeit, eine einzelne, integrierte Benutzer-KMM-Konsole (Tastatur, Bildschirm und Maus) in einem 1-HE-Formfaktor (1,75 Zoll) zu integrieren. Durch die Kombination eines flachen 18,5-Zoll-Breitbildmonitors mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit integriertem Touchpad, Maus und Tastatur kann die LED-Rack-Konsole mit 1 HE an einen Dell KVM-Konsolen-Switch angeschlossen werden, um die Einrichtung, Verwaltung und Wartung mehrerer Rack-Server zu steuern. Die LED-Rack-Konsole mit 1 HE bietet eine Überwachungsstelle für den Systemadministrator, die direkt in einem Rack montiert wird, ohne den für Server oder andere Peripheriegeräte benötigten Platz zu reduzieren.wodurch sich die LED-Rack-Konsole mit 1 HE ideal für die Bereitstellung in Racks mit hoher Dichte eignet. Die Kompatibilität der KMM-Konsole mit der ReadyRails™ II-Schnittstelle ermöglicht eine werkzeuglose Installation in den meisten Racks (mit Vierkantlöchern oder gewindelosen Rundlöchern) sowie die werkzeuggestützte Installation in Racks mit runden Gewindelöchern. Die ultraflache KMM-Konsole wurde mit der neusten Flachbildschirm-Technologie entwickelt. Das umweltfreundliche Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung weist keine Quecksilberrückstände auf, wie sie bei herkömmlichen LCD-Konsolen mit Hintergrundbeleuchtung über CCFL (Common Cathode Florescent Lamps, Glühlampen mit gewöhnlicher Kathode) vorkommen. Der 18,5-Zoll-Breitbildmonitor unterstützt sowohl herkömmliche Server- als auch Breitbild-Bildmodi, was die
Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Video Porttyp | VGA | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | Tastatur | Integriertes Touchpad | Ja | | Tastatursprache | Deutsch | | Tastaturaufbau | QWERTZ | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 18.5 " | | Display-Typ | LED | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Rack-Einbau | Ja | | Rack-Kapazität | 1U |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |