Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning 048ERU-T3122A2G Glasfaserkabel 6 m OS2 Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Corning 048ERU-T3122A2G Glasfaserkabel 6 m OS2 Schwarz
Corning 048ERU-T3122A2G Glasfaserkabel 6 m OS2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27237864
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     048ERU-T3122A2G
EAN/GTIN:
     4042673306191
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
10.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Sonstige Funktionen
Anzahl der Lichtwellenleiter
12
Leitungsdurchmesser
2.25 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
6 m
Lichtleitertyp
OS2
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.597,58*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 2,29879* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.734,46*
€ 5.634,0074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.697,14*
€ 5.589,5966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.622,46*
€ 5.500,7274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.597,58*
€ 5.471,1202
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.