Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG FM HS 2 Wand-Transmitter Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG FM HS 2 Wand-Transmitter Anthrazit
JUNG FM HS 2 Wand-Transmitter Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27144697
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FMHS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM Transmitter
Funk-Handsender
Funkhandsender
jung funk-handsender
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
CR2450N
AC Eingangsspannung
3 V
Farbe
Produktfarbe
Anthrazit
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
40.5 mm
Technische Details
Frequenz
868 MHz
Maximale Reichweite
100 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.