Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SBN116 Stromunterbrecher 1 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SBN116 Stromunterbrecher 1 1 Modul(e)
Hager SBN116 Stromunterbrecher 1 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27066420
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SBN116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Ausschalter 16A 1 Schließer 230V AC 1PLE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Nennstrom
16 A
Spulenspannung (max)
440 V
Merkmale
Anzahl der Pole
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ESC080
ab € 9,76*
Zubehör
Hager
MZN120
ab € 10,97*
Zubehör
Hager
MZN121
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.