Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SBN216 Stromunterbrecher 2 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SBN216 Stromunterbrecher 2 1 Modul(e)
Hager SBN216 Stromunterbrecher 2 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27066413
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SBN216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Ausschalter 16A 2 Schließer 400V AC 1PLE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Nennstrom
16 A
Spulenspannung (max)
440 V
Merkmale
Anzahl der Pole
2
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.