Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG FM HS 4 Wand-Transmitter Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG FM HS 4 Wand-Transmitter Anthrazit
JUNG FM HS 4 Wand-Transmitter Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27065240
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FMHS4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM Transmitter
Funk-Handsender
Funkhandsender
Handsender
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
CR2450N
AC Eingangsspannung
3 V
Farbe
Produktfarbe
Anthrazit
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Höhe
15.5 mm
Tiefe
53 mm
Technische Details
Frequenz
868 MHz
Maximale Reichweite
100 m
Weitere Suchbegriffe: funk handsender
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.