Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschluss-u.Zwischenplatte 1mm dick 2016-1291


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2016-1291 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 2016-1291 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     3517I-15962876
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-1291
EAN/GTIN:
     4044918121835
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten

Abschluss-u.Zwischenplatte 1mm dick 2016-1291

Abschluss- und Zwischenplatte
1 mm dick
grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Trennwand, Zwischenplatte, Trennplatte, Distanzplatte, Zwischenstück, Distanzdeckel, Abteilungstrennplatte, Abschlussplatte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,57*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,43399*
€ 0,57399*
1 Tag
62
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,35*
€ 0,58*
1 Tag
93
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,36*
€ 0,61*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,37*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-1201
ab € 1,1675*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-1207
ab € 2,571*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.