Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimerbeutel, HDPE, 30 l, BxH 500 x 600 mm, grau, VE 2500 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mülleimerbeutel, HDPE
Mülleimerbeutel, HDPE
Mülleimerbeutel, HDPE
Artikel-Nr.:
     103-985127
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     44903
EAN/GTIN:
     4001553449038
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mülleimerbeutel, HDPE, 30 l, BxH 500 x 600 mm, grau, VE 2500 Stk.

Easy Opener für effizientes und einfaches Handling. Blitzschnell zu öffnende Banderole. Extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit. Herausragende Qualität bei geringerer Foliendicke.

UNIVERSAL PLUS Müllsäcke aus HDPE sind besonders reiß- und durchstoßfest. Herausragende Folienqualität bei reduzierter Dicke ermöglicht es, Kosten zu senken und die Umwelt zu schonen. Je nach Anforderung und Einsatzbereich sind UNIVERSAL Müllsäcke eine optimale Wahl. Sparen Sie bis zu 7 Sekunden pro Müllbeutel! (bestätigt durch eine Studie des unabhängigen Unternehmens Sarikohn) Der patentierte Easy Opener und die innovative Banderole der UNIVERSAL PLUS Müllbeutel sind besonders praktisch und anwenderfreundlich. Darüber hinaus steigern diese Innovationen die Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz. Verpackungseinheit 2500 Stück.

Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.

Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Material:
PE-HD
Materialstärke:
6 µm
Farbe:
grau
Breite:
500 mm
Höhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel grau 30l deiss, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, 985127 49, Abfallsack, Abfallsäcke, Abfalltüte, Entsorgungssack, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllsack, Müllsäcke, Mülltüte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastikbeutel, Plastiksack, Sack, Säcke
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,25*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,25*
Lager 103
28
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,59*
€ 67,99*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 56,11*
€ 74,37*
pro Paket
Frei Haus
ab € 69,67*
€ 92,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,99*
€ 80,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,46*
€ 74,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,16*
€ 71,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 56,58*
€ 67,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 54,40*
€ 64,74
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 50,59*
€ 60,20
pro Paket
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,02024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.