Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Edelstahl quadratisch 18l Lochdekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb Edelstahl quadratisch 18l Lochdekor
Papierkorb Edelstahl quadratisch 18l Lochdekor
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2515900
Herst.-Nr.:
     H2515900
EAN/GTIN:
     4012086091250
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Papierkorb
  • Material und Form: Edelstahl, quadratisch
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • mit Lochdekor
  • Breite: 240 mm
  • Höhe: 325 mm
  • Tiefe: 240 mm
  • Volumen: 18 l
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Fassungsvermögen:
18 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
325 mm
Marke:
Helit
Material:
Metall
Tiefe:
240 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,09*
€ 37,62*
Lager 467
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 27,91*
€ 37,62*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,22*
€ 39,28*
4 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 29,69*
€ 39,96*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 29,80*
€ 40,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
44903
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.