Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel 32243 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 600 Blätter Weiß


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Sigel 32243 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 600 Blätter Weiß
Sigel 32243 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 600 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     690-766078
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     32243
EAN/GTIN:
     4004360322433
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
  • Format: 12"x240 mm (A4 hoch) - Grammatur: 60 g/m² - Längsperforation: Ja - Papiertyp: ECF (Elementar Chlorfrei) - Lineatur: blanko - Blattzahl (Umfang): 3fach - 600 Sätze Selbstdurchschreibendes, 3faches DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch), weiß, ohne Druck. Das Erstblatt hat eine Grammatur von 60 g/m², der erste Durchschlag 53 g/m² und der zweite Durchschlag hat eine Grammatur von 57 g/m². Das hochwertige Selbstdurchschreibepapier und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Durch die beidseitige Längsperforation lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 600 Sätze pro Karton enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
600 Blätter
Mediengewicht
60 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Chloridtyp
ECF
Packungen pro Box
1
Blätter pro Schachtel
600
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Karton
€ 5,49*
ab € 84,66*
€ 109,40*
pro Karton
€ 5,50*
ab € 92,72*
€ 122,04*
16 Tage
nicht lagernd
pro Karton
Frei Haus
ab € 84,31*
€ 122,80*
5 Tage
9
pro Karton
€ 5,99*
ab € 93,94*
€ 125,53*
pro Karton
Frei Haus
ab € 103,03*
€ 132,62*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 109,40*
€ 130,19
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 108,67*
€ 129,32
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 99,56*
€ 118,48
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 94,86*
€ 112,88
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 84,66*
€ 100,75
pro Karton
1 Karton enthält 600 Blätter (ab € 0,1411* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.