Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff B56CT64N0 Backofen 71 l A Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff B56CT64N0 Backofen 71 l A Schwarz, Edelstahl
Neff B56CT64N0 Backofen 71 l A Schwarz, Edelstahl
Neff B56CT64N0 Backofen 71 l A Schwarz, Edelstahl
Neff B56CT64N0 Backofen 71 l A Schwarz, Edelstahl
Neff B56CT64N0 Backofen 71 l A Schwarz, Edelstahl
Neff B56CT64N0 Backofen 71 l A Schwarz, Edelstahl
Neff B56CT64N0 Backofen 71 l A Schwarz, Edelstahl
Neff B56CT64N0 Backofen 71 l A Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26419759
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B56CT64N0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Teleskopauszug Herd
  • Hide - die voll versenkbare Backofentür
    - CircoTherm - das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen
    - Das Duo für die perfekte Reinigung: Pyrolyse nach intensiver Nutzung - der Backofeninnenraum reinigt sich selbständig.
    - EasyClean - die umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
    - FullTouch Control - einfache, präzise Backofen-Bedienung durch Fingertipp auf der glatten Oberfläche des hochauflösenden TFT-Farbdisplays.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.9 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.74 kWh
Anschlusswert
3650 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
87,1
Stromstärke
16 A
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Netto-Ofenvolumen
71 l
Heißluftbetrieb
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Reinigungsart
Pyrolytisch
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
568 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Breite
595 mm
Tiefe
596 mm
Höhe
548 mm
Innenmaße (B x T x H)
480 x 415 x 357 mm
Einbauraum Höhe (min)
585 mm
Einbauraum Höhe (max)
595 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Sensor
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorne oben
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
5.7 "
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Kühltür
Ja
Tür-Kühlgebläse
Ja
Außentemperatur (max)
30 °C
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer-Typ
Digital
Selbstabschalter kocht Essen sicher
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kindersicherung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: neff backofen, back ofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.367,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,85*
€ 1.885,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.558,05*
€ 1.854,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.468,04*
€ 1.746,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.416,50*
€ 1.685,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,73*
€ 1.627,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.