Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 31.4002.02 Digitale Wetterstation Grau Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 31.4002.02 Digitale Wetterstation Grau Akku
TFA-Dostmann 31.4002.02 Digitale Wetterstation Grau Akku
TFA-Dostmann 31.4002.02 Digitale Wetterstation Grau Akku
TFA-Dostmann 31.4002.02 Digitale Wetterstation Grau Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-25433177
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.4002.02
EAN/GTIN:
     4009816027177
Suchbegriffe:
SmartHome Wetterstation
SmartHome Zentrale
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
'WEATHERHUB' SmartHome System Klima- und Heimüberwachung mit dem Smartphone (iOS und Android) Starter-Set mit Temperatursender mit wasserfestem Kabelfühler Abruf der Daten überall und jederzeit über Smartphone, auch von mehreren Nutzern, kostenlose App, Temperatursender zur Überwachung von Kühlschrank, Gefriertruhe, Aquarium, Pool oder Teich über Kabelfühler, Alarmgrenzen einstellbar, Push-Nachrichten bei Alarm-Event, Speicher bis zu 90 Tage, sehr einfache Installation über Internet-Gateway, bis zu 50 Sensoren anschließbar (868 MHz), System mit vielen anderen Sendertypen erweiterbar, inkl. Gateway, Temperatursender mit wasserfestem Kabelfühler, Netzadapter für Gateway, LAN-Kabel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
31 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
44 x 32 x 104 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Messfunktionen
Innen-Thermometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Thermometer
Weckerfunktion
Ja
Wetterstation Extremum Daten
Thermometer
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-30 - 60 °C
-22 - 140 °F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.