Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Mini-Gender-Changer / 15-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Mini-Gender-Changer / 15-Pin
Digitus Mini-Gender-Changer / 15-Pin
Artikel-Nr.:
     CIDE2-19868164
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-610512-000-I
EAN/GTIN:
     4016032319689
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Gender Changer, D-Sub15,Metallgehäuse, F/F, mit Sechskantmuttern
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Edelstahl, Gelb
Gehäusematerial
Metall
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
D-Sub
Anschluss 2
D-Sub
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Volumen Hauptkarton
18216 cm³
VK Zolltarifcode
85366990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
12 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Paketgewicht
11 g
Verpackungsvolumen
5.76 cm³
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,08*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.