Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics TSP-L10UE-24 Etikettendrucker 406 x 203 DPI 300 mm/sek Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics TSP-L10UE-24 Etikettendrucker 406 x 203 DPI 300 mm/sek Ethernet/LAN
Star Micronics TSP-L10UE-24 Etikettendrucker 406 x 203 DPI 300 mm/sek Ethernet/LAN
Star Micronics TSP-L10UE-24 Etikettendrucker 406 x 203 DPI 300 mm/sek Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-19591754
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39466010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
343 mm
Höhe
276 mm
Gewicht
4400 g
Papierhandhabung
Medienstärke
0.075 - 0.09 mm
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Drucken
Maximale Auflösung
406 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Maximum Druckweite
82.5 mm
Maximum Druckerhöhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,10*
€ 476,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,94*
€ 475,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,04*
€ 473,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,49*
€ 473,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,71*
€ 467,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.