Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIPROGRESS BL-DDL-M1 Mikroskop 400x Digitales Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIPROGRESS BL-DDL-M1 Mikroskop 400x Digitales Mikroskop
DIPROGRESS BL-DDL-M1 Mikroskop 400x Digitales Mikroskop
DIPROGRESS BL-DDL-M1 Mikroskop 400x Digitales Mikroskop
DIPROGRESS BL-DDL-M1 Mikroskop 400x Digitales Mikroskop
DIPROGRESS BL-DDL-M1 Mikroskop 400x Digitales Mikroskop
DIPROGRESS BL-DDL-M1 Mikroskop 400x Digitales Mikroskop
DIPROGRESS BL-DDL-M1 Mikroskop 400x Digitales Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE2-130196729
Hersteller:
     DIPROGRESS
Herst.-Nr.:
     BL-DDL-M1
EAN/GTIN:
     6973702730275
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Wi-Fi, USB
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Unterstützte Videoformate
AVI
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildauflösung
1920 x 1080 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
USB erfordert
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Okularzylinder
33 mm
Länge des Okulartubus
100 mm
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
400 x
Beleuchtung
Ja
Minimale Vergrößerung
10 x
Anzahl der Okulare
1
Beleuchtungsart
LED
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Android 5.0, iOS 8.0, Win 7, or higher, Mac
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.