Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ LED-Lichtleiste 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ LED-Lichtleiste 10 m
WiZ LED-Lichtleiste 10 m
WiZ LED-Lichtleiste 10 m
WiZ LED-Lichtleiste 10 m
WiZ LED-Lichtleiste 10 m
WiZ LED-Lichtleiste 10 m
WiZ LED-Lichtleiste 10 m
WiZ LED-Lichtleiste 10 m
WiZ LED-Lichtleiste 10 m
WiZ LED-Lichtleiste 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-125297850
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     929004139901
EAN/GTIN:
     8720169077669
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Unsere 10 Meter langen RGB Lightstrips sind zur Installation in großen Räumen konzipiert. Diese verschönern sie mit.

Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen
Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.

Matter zertifiziert
Dieses Produkt ist Matter zertifiziert. Du kannst es mit Deiner bevorzugten Smart-Home-Plattform einrichten und steuern. Es funktioniert nahtlos mit anderen Matter zertifizierten Geräten.

Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen
Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.

Bewegungserkennung von Geräten ohne Sensor aktivieren
Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Deine Geräte in Bewegungssensoren. Aktiviere SpaceSense in der WiZ App, damit sich die Lampen und Geräte bei Bewegungserkennung automatisch ein- und ausschalten. Für SpaceSense sind mindestens zwei WiZ Geräte in einem Raum erforderlich.

Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag
Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.

Smarte Lampen bequem von jedem Ort aus steuern
Die altbekannte Frage, ob das Licht zuhause noch an ist, stellt sich nicht mehr. Denn das Smartphone ermöglicht es, sie völlig ortsunabhängig auszuschalten.

Synchronisation von Licht und Musik
Mit der Musiksynchronisierung wirst Du eins mit dem Rhythmus! Synchronisiere unsere Leuchtmittel mühelos mit Deiner Lieblingsmusik. Das ist kinderleicht: Platziere einfach Dein Mobilgerät in der Nähe des Lautsprechers, um die perfekte Harmonie von Ton und Licht zu erzielen.

Flexibler, einfach zu installierender Lightstrip
Klebe den Streifen einfach auf jede Oberfläche: Fensterbänke, eingelassene Decken, Arbeitsstationen, unter Schränke und sogar an kurvigen Kanten entlang. Setze auf Deinen Möbeln schöne Farbakzente.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10000 mm
Breite
10 mm
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
189 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
218 mm
Paketgewicht
340 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Flexibilität
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Multi
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
10 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Leistungsfaktor
0,7
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiste, Linienleuchte, lichtleiste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.