Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium RSTA4685 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium RSTA4685 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Radium RSTA4685 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-122767418
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA4685
EAN/GTIN:
     4003556013131
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
45 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Eingangsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
5 m
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Gewicht
160 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
9 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
1490 lm
Beleuchtungseffizienz
166 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,48*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.