Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium RSTA4670 LED Strip Universalstreifenleuchte 50000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium RSTA4670 LED Strip Universalstreifenleuchte 50000 mm
Radium RSTA4670 LED Strip Universalstreifenleuchte 50000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-122767205
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA4670
EAN/GTIN:
     4003556013117
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Eingangsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
50 m
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50000 mm
Gewicht
1600 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
9 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
1420 lm
Beleuchtungseffizienz
158 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 781,70*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,66*
€ 986,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,01*
€ 982,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,70*
€ 930,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,48*
€ 902,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,28*
€ 849,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.