Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium RSTA4815 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium RSTA4815 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Radium RSTA4815 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-122761622
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA4815
EAN/GTIN:
     4003556013520
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
14 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.8 W
Eingangsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
5 m
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Gewicht
262 g
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2.8 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
145 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.