Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium RSTA4650 LED Strip Universalstreifenleuchte 50000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium RSTA4650 LED Strip Universalstreifenleuchte 50000 mm
Radium RSTA4650 LED Strip Universalstreifenleuchte 50000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-122761582
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA4650
EAN/GTIN:
     4003556013056
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.6 W
Eingangsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
50 m
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50000 mm
Gewicht
1600 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5.6 W
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
905 lm
Beleuchtungseffizienz
162 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 702,07*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,72*
€ 887,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,67*
€ 881,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,07*
€ 835,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,22*
€ 810,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,38*
€ 766,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.