Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium RSTA4800 LED Strip Universalstreifenleuchte 30000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium RSTA4800 LED Strip Universalstreifenleuchte 30000 mm
Radium RSTA4800 LED Strip Universalstreifenleuchte 30000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-122753167
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA4800
EAN/GTIN:
     4003556013506
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.8 W
Eingangsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
30 m
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30000 mm
Gewicht
262 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2.8 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
390 lm
Beleuchtungseffizienz
139 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 368,99*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,52*
€ 470,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,89*
€ 462,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,99*
€ 439,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,51*
€ 429,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,88*
€ 390,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.