Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium RSTA4640 LED Strip Universalstreifenleuchte 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium RSTA4640 LED Strip Universalstreifenleuchte 5 mm
Radium RSTA4640 LED Strip Universalstreifenleuchte 5 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-122753165
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA4640
EAN/GTIN:
     4003556013025
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.6 W
Eingangsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
50 m
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5 mm
Gewicht
1600 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5.6 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
915 lm
Beleuchtungseffizienz
163 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 709,78*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,99*
€ 894,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,92*
€ 890,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,78*
€ 844,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,31*
€ 817,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,30*
€ 763,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.